Beli barang bangunan online di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hikari Aluminum Joint Parts
    Mulai

    Rp179.900

    Hikari Aluminum Joint Parts
    Deskripsi:
    -Lightweight, excellent in corrosion resistance and processability, easy-to-recycle raw material. -For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
    atribut:
    • Short Side(Long Side): 12mm (20.5mm)
    • Inner Width: 3.5mm
    • Total Length: 995mm
    • Material: Aluminium, Surface Treatment: Alumite Finishing
    • Purpose of Use: For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
  2. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    74%
    Mulai

    Rp26.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  3. ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Deskripsi:
    Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
  4. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
Daftar Harga barang bangunan online Terbaru March 2026
Hikari Aluminum Joint PartsRp179.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Rp26.900
ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176Rp27.900
SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiRp43.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)